Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LMDA-POA 50G

  • ERIKS:12033618
  • Hersteller:106724
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,21 €/ Stückexkl. MwSt

10,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
50 mm
Tragegewicht
80 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
71 mm
Typ
LMDA-POA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C