Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKX-SPO 80XK

  • ERIKS:12543082
  • Hersteller:754919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

182,68 €/ Stückexkl. MwSt

213,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager
Höhe
110 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LKX-SPO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C