Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKX-POTH 100KD-1

  • ERIKS:12543026
  • Hersteller:761557
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,38 €/ Stückexkl. MwSt

168,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LKX-POTH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C