Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKX-POEV 125KD-1-SG

  • ERIKS:12543003
  • Hersteller:758432
Image 1
Zur Liste hinzufügen

157,80 €/ Stückexkl. MwSt

184,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Höhe
155 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LKX-POEV
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C