Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKRXA-TPA 101KD-11-FK

  • ERIKS:12542717
  • Hersteller:574418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,68 €/ Stückexkl. MwSt

69,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Kugellager
Höhe
133 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
LKRXA-TPA
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C