Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKRXA-PO 80G

  • ERIKS:12497490
  • Hersteller:225383
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,61 €/ Stückexkl. MwSt

60,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
108 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Typ
LKRXA-PO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C