Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKRXA-PATH 126G-11-EXV13

  • ERIKS:12542638
  • Hersteller:853480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,69 €/ Stückexkl. MwSt

90,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
161 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Typ
LKRXA-PATH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C