Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKRXA-PATH 101KD-FK

  • ERIKS:12542626
  • Hersteller:760886
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,19 €/ Stückexkl. MwSt

75,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Kugellager
Höhe
133 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
LKRXA-PATH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C