Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKRA-VSTH 50K

  • ERIKS:12443297
  • Hersteller:754855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,91 €/ Stückexkl. MwSt

43,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
50 mm
Breite
33 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Höhe
70 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Typ
LKRA-VSTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C