Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKRA-PATH 101G

  • ERIKS:12541450
  • Hersteller:846947
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,62 €/ Stückexkl. MwSt

28,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
133 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Typ
LKRA-PATH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C