Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKR-SPO 125G

  • ERIKS:12542592
  • Hersteller:601419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,97 €/ Stückexkl. MwSt

84,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
155 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 88 mm
Typ
LKR-SPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C