Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKR-SPO 100G

  • ERIKS:12542584
  • Hersteller:595892
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,00 €/ Stückexkl. MwSt

67,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 88 mm
Typ
LKR-SPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C