Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKR-POEV 100KD-SG

  • ERIKS:12542475
  • Hersteller:851505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,70 €/ Stückexkl. MwSt

75,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 88 mm
Typ
LKR-POEV
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C