Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKR-ALTH 80K

  • ERIKS:12405956
  • Hersteller:617761
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,75 €/ Stückexkl. MwSt

94,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
80 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Kugellager
Höhe
110 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 88 mm
Typ
LKR-ALTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C