Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKPXA-TPA 80G

  • ERIKS:12041733
  • Hersteller:574780
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,58 €/ Stückexkl. MwSt

67,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
111 mm
Abmessung Deckplatte
90 x 66 mm
Bolt Lochabstand
75 x 45/61 x 51 mm
Typ
LKPXA-TPA
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
85 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C