Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKPXA-PO 101G

  • ERIKS:12541389
  • Hersteller:758412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,38 €/ Stückexkl. MwSt

70,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
136 mm
Abmessung Deckplatte
90 x 66 mm
Bolt Lochabstand
75 x 45/61 x 51 mm
Typ
LKPXA-PO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
85 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C