Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKPA-VSTH 50K

  • ERIKS:12443304
  • Hersteller:754816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,50 €/ Stückexkl. MwSt

43,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
50 mm
Breite
33 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Höhe
73 mm
Abmessung Deckplatte
90 x 66 mm
Bolt Lochabstand
75 x 45/61 x 51 mm
Typ
LKPA-VSTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
85 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C