Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKDB-PUA 50G-RA-P20

  • ERIKS:12540185
  • Hersteller:842676
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,49 €/ Stückexkl. MwSt

13,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
50 mm
Breite
12 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
66 mm
Typ
LKDB-PUA
Material Gabel
Polyamid 6
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C