Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKDB-PUA 50G-ES

  • ERIKS:12540191
  • Hersteller:845577
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,90 €/ Stückexkl. MwSt

10,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
50 mm
Breite
12 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
58 mm
Typ
LKDB-PUA
Material Gabel
Polyamid 6
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C