Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LK-POTH 100G-3

  • ERIKS:12224652
  • Hersteller:264382
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,14 €/ Stückexkl. MwSt

52,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
LK-POTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C