Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LK-PO 200K

  • ERIKS:12540599
  • Hersteller:6114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,69 €/ Stückexkl. MwSt

128,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
600 kg
Lager
Kugellager
Höhe
245 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
LK-PO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C