Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LK-GSPO 65K

  • ERIKS:12540237
  • Hersteller:754793
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,99 €/ Stückexkl. MwSt

108,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
65 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager
Höhe
92 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LK-GSPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C