Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LIXR-PHN 81G

  • ERIKS:12539926
  • Hersteller:604116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,97 €/ Stückexkl. MwSt

88,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Hitzebeständigem Phenolharz
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
102 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Typ
LIXR-PHN
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -35 bis 260 °C