Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LIX-PHN 125G

  • ERIKS:12443313
  • Hersteller:617498
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,73 €/ Stückexkl. MwSt

134,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Hitzebeständigem Phenolharz
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LIX-PHN
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -35 bis 260 °C