Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LIR-ALSI 100G

  • ERIKS:12539861
  • Hersteller:754715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,41 €/ Stückexkl. MwSt

80,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
125 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Typ
LIR-ALSI
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 250 °C