Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LI-PHN 81G

  • ERIKS:12539843
  • Hersteller:580159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,11 €/ Stückexkl. MwSt

50,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Hitzebeständigem Phenolharz
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
102 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LI-PHN
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -35 bis 260 °C