Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LI-G 200G

  • ERIKS:12539808
  • Hersteller:22939
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,20 €/ Stückexkl. MwSt

151,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
LI-G
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -100 bis 600 °C