Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LH-VSTH 80K

  • ERIKS:12539692
  • Hersteller:535690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,58 €/ Stückexkl. MwSt

141,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
280 kg
Lager
Kugellager
Höhe
120 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LH-VSTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C