Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LH-SVS 80K

  • ERIKS:12539688
  • Hersteller:350348
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,99 €/ Stückexkl. MwSt

140,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Stahl
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
700 kg
Lager
Kugellager
Höhe
120 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LH-SVS
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C