Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LH-SPO 80K-FA

  • ERIKS:12539681
  • Hersteller:852899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,98 €/ Stückexkl. MwSt

106,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager
Höhe
120 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
LH-SPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C