Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LH-SPO 100G-1

  • ERIKS:12443321
  • Hersteller:91454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,95 €/ Stückexkl. MwSt

90,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
140 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LH-SPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C