Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle L-VSTH 60K

  • ERIKS:12546748
  • Hersteller:755151
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,48 €/ Stückexkl. MwSt

70,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
60 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Höhe
80 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
L-VSTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C