Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle L-VPP 200R

  • ERIKS:12546701
  • Hersteller:20719
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,79 €/ Stückexkl. MwSt

65,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
205 kg
Lager
Nadellager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
L-VPP
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C