Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle L-VPP 140G

  • ERIKS:12546623
  • Hersteller:276923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,07 €/ Stückexkl. MwSt

38,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
140 mm
Breite
37.5 mm
Tragegewicht
115 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
170 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
L-VPP
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C