Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle L-VPP 100R

  • ERIKS:11043952
  • Hersteller:36707
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,99 €/ Stückexkl. MwSt

28,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Nadellager
Höhe
125 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
L-VPP
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C