Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle L-VLE 255K

  • ERIKS:12546578
  • Hersteller:1115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

357,90 €/ Stückexkl. MwSt

418,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
250 mm
Breite
85 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Kugellager
Höhe
295 mm
Abmessung Deckplatte
175 x 175 mm
Bolt Lochabstand
140 x 140 mm
Typ
L-VLE
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
15 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C