178,12 €/ Stückexkl. MwSt
208,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 280 mm |
Breite | 70 mm |
Tragegewicht | 385 kg |
Lager | Nadellager |
Höhe | 318 mm |
Abmessung Deckplatte | 175 x 175 mm |
Bolt Lochabstand | 140 x 140 mm |
Typ | L-V |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 15 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |