Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle L-RD 202R

  • ERIKS:11075577
  • Hersteller:42549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,68 €/ Stückexkl. MwSt

107,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Nadellager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
L-RD
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C