Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle L-RD 100R

  • ERIKS:11028879
  • Hersteller:42473
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,90 €/ Stückexkl. MwSt

40,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Nadellager
Höhe
125 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
L-RD
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C