Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle L-PPN 150R

  • ERIKS:12544463
  • Hersteller:762809
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,79 €/ Stückexkl. MwSt

62,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Nadellager
Höhe
190 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
L-PPN
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C