Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle L-P 222R

  • ERIKS:12543480
  • Hersteller:255026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,39 €/ Stückexkl. MwSt

111,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Lufreifen mit Blockprofil
Durchmesser
220 mm
Breite
65 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Nadellager
Höhe
255 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
L-P
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 50 °C