Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle L-P 220R

  • ERIKS:11841784
  • Hersteller:255018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,03 €/ Stückexkl. MwSt

111,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Luftreifen mit Rillenprofil
Durchmesser
220 mm
Breite
65 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Nadellager
Höhe
255 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
L-P
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 50 °C