14,91 €/ Stückexkl. MwSt
17,44 €inkl. MwSt
106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 33 mm |
Tragegewicht | 120 kg |
Lager | Gleitlager |
Typ | BKPA-POA |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |