Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-VPP 160G-1-SG

  • ERIKS:12535956
  • Hersteller:613059
Image 1
Zur Liste hinzufügen

172,69 €/ Stückexkl. MwSt

202,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
135 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BX-VPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C