Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-VPP 125G-SG

  • ERIKS:11042814
  • Hersteller:286864
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,41 €/ Stückexkl. MwSt

61,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
37.5 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BX-VPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C