Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-VPP 100G-SG

  • ERIKS:11282827
  • Hersteller:297481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,30 €/ Stückexkl. MwSt

54,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BX-VPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C