Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-POTH 150XR

  • ERIKS:11130077
  • Hersteller:86744
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,54 €/ Stückexkl. MwSt

141,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
150 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Nadellager
Typ
BX-POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C