Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-POTH 125XR

  • ERIKS:11130076
  • Hersteller:555466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,50 €/ Stückexkl. MwSt

80,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Nadellager
Typ
BX-POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C