Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-POTH 100G

  • ERIKS:12443363
  • Hersteller:457952
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,13 €/ Stückexkl. MwSt

65,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BX-POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C