Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-POHI 200HXK

  • ERIKS:12535919
  • Hersteller:754269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

234,83 €/ Stückexkl. MwSt

274,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager
Typ
BX-POHI
Temperaturbereich
von -25 bis 250 °C